CROUZET - Summalaskuri - 2251


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännite DC - 4...30 V
Sisääntulojännitteen taajuus - 7000 Hz
Malli / Tyyppi - edestä asennettava / paneeliasennus
Merkkien määrä - 8
Jännitetyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3593150044644
Sähkönumero
2306406
Toimittajan tuotenumero
87622062
Tukkuerä
1
Sisääntulojännite DC:
4...30 V
Sisääntulojännitteen taajuus:
7000 Hz
Malli / Tyyppi:
edestä asennettava / paneeliasennus
Merkkien määrä:
8
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nollaustoiminto:
kyllä
Leveys:
48 mm
Korkeus:
24 mm
Mittaustapa:
digitaalinen
Crouzetin CTR24-sarjan summalaskurit ovat paristokäyttöisiä ja paneeliasenteisia. Etulevyn koko on 24x48 mm.
Tulona 4 - 30 V DC (NPN), kontakti tai Open collector. Valittavissa resetointi etulevystä tai kytkennällisesti esimerkiksi erillisestä painikkeesta. Asennusaukko 22,2 x 45 mm.