CROUZET - Tuntilaskuri - 2233

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3593150044705
Sähkönumero
2306407
Toimittajan tuotenumero
87622162
Tukkuerä
1
CTR24-sarjan paristokäyttöinen käyttöaikalaskuri 24x48mm etulevyllä
Crouzetin CTR24-sarjan käyttöaikalaskurit ovat paristokäyttöisiä ja paneeliasenteisia. Etulevyn koko on 24x48mm. Valittavissa 4 eri aika-aluetta: 99999 h 59 min, 99999 h 99h, 9999 h 59 min 59 s ja 9999999,9 s. Tulona 4 - 30 V DC (NPN), kontakti tai Open collector. Valittavissa resetointi etulevystä tai kytkennällisesti esimerkiksi erillisestä painikkeesta. Asennusaukko 22,2 x 45 mm.
Crouzetin CTR24-sarjan käyttöaikalaskurit ovat paristokäyttöisiä ja paneeliasenteisia. Etulevyn koko on 24x48mm. Valittavissa 4 eri aika-aluetta: 99999 h 59 min, 99999 h 99h, 9999 h 59 min 59 s ja 9999999,9 s. Tulona 4 - 30 V DC (NPN), kontakti tai Open collector. Valittavissa resetointi etulevystä tai kytkennällisesti esimerkiksi erillisestä painikkeesta. Asennusaukko 22,2 x 45 mm.



