CROUZET - Ylivirtarele 2-20A muuntajalla - MIC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä
Virtamitta-alue - 2...20 A
Yksivaihehystereesivalvonta - kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3593150022444
Sähkönumero
2719018
Toimittajan tuotenumero
84871122
Tukkuerä
1
Yksivaihealivirtavalvonta:
kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta:
kyllä
Virtamitta-alue:
2...20 A
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
DC-virtahystereesivalvonta:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
97 mm
MIC virtareleessä on integroitu muuntaja, jolla valvotaan normaalisti ylivirtaa ( AC ). Virtajohdin vedetään releen etuosassa olevan 10 mm reiän läpi. Rele vetää kun virta ylittää asetellun arvon ja päästää kun virta laskee alle asetellun arvon ja 15 %:n kiinteän hystereesin. Releen toiminta voidaan kääntää kytkemällä Y1 ja A1 yhteen. Käynnistysviive on kiinteä 500 ms.