CT - Putoamissuojain - Big kiinnitin 60mm hopea


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ankkurikiinnike
Materiaali - alumiini
Maksimi kantokyky - 2500 kg
Paino - 455 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8056734835762
Sähkönumero
6316193
Toimittajan tuotenumero
2C35300V1ACTSTD
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ankkurikiinnike
Materiaali:
alumiini
Maksimi kantokyky:
2500 kg
Paino:
455 g
Lisätarvike:
kyllä
Alumiininen kiinnitin 60 mm portin avaumalla. Hopea väri on suositeltavayleiskäyttöön. Kaksitoiminen MGO. 25kN. EN362
Alumiininen kiinnitin 60 mm portin avaumalla. Hopea väri on suositeltava yleiskäyttöön.
Automaattilukitteinen kaksitoimisella pikalukitusportilla varustettu malli, joka soveltuu mm. työvaljaiden liitosköyden kiinnittämiseen ankkuripisteeseen. Soveltuu myös muihin käyttötarpeisiin henkilökohtaisessa putoamissuojauksessa. Materiaali kuumataottua alumiinia, jonka ansiosta murtolujuus on poikkeuksellisen suuri. Suuren portin avauman ansiosta kita mahdollistaa kiinnittäytymisen teräsrakenteisiin, rakennustelineen putkeen, kaiteeseen tai suuriläpimittaisiin teräsvaijereihin. Paksutkin käsineet kädessä sujuvasti toimiva malli, joka mahdollistaa tehokkaan liikkumisen rakenteissa ja tikkaissa.
Ergonominen lukituksenavauskädensija, jonka ansiosta irrottaminen on nopeaa ja liikkuminen rakenteissa helppoa. Ulkomitat: Pituus 23,5 cm. Leveys 11 cm. Murtolujuus: 25 kN. CE EN 362 luokka A/T. Paino: 455 g. Yksittäin testattu 12 kN. Valmistusmaa Italia. Maksimielinikä rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
HUOM! Tämä kiinnitin on sellaisenaan yhteensopiva CT ROD12 teleskooppivarren päässä olevan pidikkeen kanssa.
Alumiininen kiinnitin 60 mm portin avaumalla. Hopea väri on suositeltava yleiskäyttöön.
Automaattilukitteinen kaksitoimisella pikalukitusportilla varustettu malli, joka soveltuu mm. työvaljaiden liitosköyden kiinnittämiseen ankkuripisteeseen. Soveltuu myös muihin käyttötarpeisiin henkilökohtaisessa putoamissuojauksessa. Materiaali kuumataottua alumiinia, jonka ansiosta murtolujuus on poikkeuksellisen suuri. Suuren portin avauman ansiosta kita mahdollistaa kiinnittäytymisen teräsrakenteisiin, rakennustelineen putkeen, kaiteeseen tai suuriläpimittaisiin teräsvaijereihin. Paksutkin käsineet kädessä sujuvasti toimiva malli, joka mahdollistaa tehokkaan liikkumisen rakenteissa ja tikkaissa.
Ergonominen lukituksenavauskädensija, jonka ansiosta irrottaminen on nopeaa ja liikkuminen rakenteissa helppoa. Ulkomitat: Pituus 23,5 cm. Leveys 11 cm. Murtolujuus: 25 kN. CE EN 362 luokka A/T. Paino: 455 g. Yksittäin testattu 12 kN. Valmistusmaa Italia. Maksimielinikä rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
HUOM! Tämä kiinnitin on sellaisenaan yhteensopiva CT ROD12 teleskooppivarren päässä olevan pidikkeen kanssa.