CT - Putoamissuojain - Flex ABS 140 Combi Y-S 115cm

Vandernet Oy
KopioiKopioi
CT - Putoamissuojain - Flex ABS 140 Combi Y-S 115cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaksinkertainen

  • Materiaali - muu

  • Pituus - 1.15 m

  • Halkaisija - 20 mm

  • Turvahaka sisältyy - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057733303306

Sähkönumero

6316121

Toimittajan tuotenumero

7W92011500STD

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kaksinkertainen

Materiaali:

muu

Pituus:

1.15 m

Halkaisija:

20 mm

Turvahaka sisältyy:

kyllä

Elastinen:

kyllä

Stretch nykäyksenvaimenninliitosköysi Kaksihaarainen venyvä 1,15 m stretch nykäyksenvaimenninliitosköysi työkäyttöön. Molempien haarojen päissä suurikokoiset, kevyet CT Big alumiinikiinnittimet 60 mm avaumalla ja automaattilukituksella. Sharp Edge testattu terävän reunan yli putoamiseen. Sallii suurimman mahdollisen putoamiskerroin 2 putoamisen.

Liitetään putoamissuojainvaljaan rinta- tai selkäkiinnityspisteeseen. Innovatiivinen CT:n patentoima progressiivinen Slider-nykäyksenvaimennin. Poikkeuksellisen pienikokoinen nykäyksenvaimennin on vetoketjullisessa kestävässä pussissa, ja varustettu putoamisindikaattorilla, joten säännöllinen tarkastaminen on helppoa ja nopeaa. Erittäin kevyt ja kompakti malli, joka on suunniteltu jatkuvaan putoamissuojaukseen metallirakenteissa ja rakennustelineissä liikuttaessa, mastoissa ja tikkaissa kiivettäessä, nostokorissa työskenneltäessä ja väliankkureita ohitettaessa. Kaksihaaraisuuden ansiosta käyttäjä voi liikkua tehokkaasti ja pysyä aina toisella haaralla turvallisesti kiinnittäytyneenä ankkuripisteeseen. Mahdollistaa laajan työskentelyalueen ja erinomaisen liikkuvuuden. Y-haarojen joustavuuden ansiosta liikkuminen on helpompaa ja hihnat pysyvät mahdollisimman lyhyinä eivätkä pääse häiritsemään käyttäjän toimintaa.

Soveltuu max. 140 kg painaville käyttäjille. Markkinoiden moderneimman nykäyksenvaimentimen auki repeytyminen pysäyttää putoamisen ja rajoittaa käyttäjän kehoon kohdistuvat nykäysvoimat hallitusti, joten se pehmentää myös kaikkein kevyimpien käyttäjien putoamista, jota ei tavallisten nykäyksenvaimentimien kanssa tapahtuisi. Rajoittaa kehoon kohdistuvat nykäysvoimat alle 6 kN:iin ja käytännössä pitää ne reilusti tämän standardissa määritellyn raja-arvon alapuolella.

Liitosköyden pituus venytettynä kiinnittimineen 115 cm + valjaaseen kiinnittämiseen tarvittava lukkosulkurengas (ei sis.) = kokonaispituus n. 1,25 m. Paino: 1205 g. Täyttää Euroopan CE EN355, EN362, VG11.062, VG11.074 ja CNB/P/11.074 standardien vaatimukset. Terävän reunan yli testi (r = 0,5 mm). Maksimielinikä: Kuituosat 12 vuotta (2 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä), metalliosat rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.

CT Flex ABS 140 Combi Y liitosköyteen liitettävät varusteet:
- Tarvitset lisäksi lukkosulkurenkaan valjaisiin kiinnittymiseen. Suositeltu malli CT Pillar Pro TGL 2C3980LXRACTSTD.
- Suosittelemme Flex ABS 140 liitosköyden kanssa käytettäväksi seuraavia työvaljaita: Perustyöskentelyyn CT Work Tec 140. Valjaan varaan nojautuen työskentelyyn CT Axess QR. Pelastuskäyttöön CT Air Ascent.
HUOM! Climbing Technology Work Tec 140 ja Axess QR valjaissa on olkahihnoissa valmiit säilytyspidikkeet tämän liitosköyden Big kiinnittimille.