CT - Putoamissuojain - Flex ABS 140 I-L 170cm

Vandernet Oy
KopioiKopioi
CT - Putoamissuojain - Flex ABS 140 I-L 170cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksittäinen

  • Materiaali - muu

  • Pituus - 1.7 m

  • Halkaisija - 30 mm

  • Turvahaka sisältyy - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057733303252

Sähkönumero

6316177

Toimittajan tuotenumero

7W91717000STD

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Materiaali:

muu

Pituus:

1.7 m

Halkaisija:

30 mm

Turvahaka sisältyy:

ei

Elastinen:

kyllä

Stretch nyk.vaim.liitosköysi

Venyvä 170 cm stretch I-nykäyksenvaimenninliitosköysi työkäyttöön. Päihin voi valita käyttökohteeseen parhaiten soveltuvat kiinnittimet (ei sis.). Sharp Edge testattu terävän reunan yli putoamiseen. Sallii suurimman mahdollisen putoamiskerroin 2 putoamisen. Soveltuu esim. elämänlankaan kiinnittymiseen ja työskentelyyn nostokorissa tai muulla korkealla sijaitsevalla työtasolla.

Liitetään putoamissuojainvaljaan rinta- tai selkäkiinnityspisteeseen. Innovatiivinen CT:n patentoima progressiivinen Slider-nykäyksenvaimennin. Poikkeuksellisen pienikokoinen nykäyksenvaimennin on vetoketjullisessa kestävässä pussissa, ja varustettu putoamisindikaattorilla, joten säännöllinen tarkastaminen on helppoa ja nopeaa. Erittäin kevyt ja kompakti malli, joka mahdollistaa laajan työskentelyalueen ja erinomaisen liikkuvuuden. Joustavuuden ansiosta liikkuminen on helpompaa ja hihna pysyy mahdollisimman lyhyenä eikä pääse häiritsemään käyttäjän toimintaa.

Soveltuu max. 140 kg painaville käyttäjille. Markkinoiden moderneimman nykäyksenvaimentimen auki repeytyminen pysäyttää putoamisen ja rajoittaa käyttäjän kehoon kohdistuvat nykäysvoimat hallitusti, joten se pehmentää myös kaikkein kevyimpien käyttäjien putoamista, jota ei tavallisten nykäyksenvaimentimien kanssa tapahtuisi. Rajoittaa kehoon kohdistuvat nykäysvoimat alle 6 kN:iin ja käytännössä pitää ne reilusti tämän standardissa määritellyn raja-arvon alapuolella.

Liitosköyden pituus venytettynä kiinnittimineen 170 cm + ankkuripisteeseen ja valjaaseen kiinnittämiseen tarvittavat lukkosulkurenkaat (ei sis.) = kokonaispituus n. 1,9 m. Paino: 395 g. Täyttää Euroopan CE EN355, VG11.062, VG11.074 ja CNB/P/11.074 standardien vaatimukset. Terävän reunan yli testi (r = 0,5 mm). Maksimielinikä 12 vuotta (2 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä). Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.

CT Flex ABS 140 I liitosköyteen liitettävät varusteet:
- Tarvitset lisäksi kaksi kiinnitintä: Yksi köyden päähän (kiinnitys ankkuripisteeseen. Suositeltu malli esim. CT Pillar Pro TGL 2C3980LXRACTSTD, tai suurikokoinen Jumbo 60 mm avaumalla 2C36002XTBCTSTD) ja yksi valjaisiin kiinnittymiseen. Suositeltu malli CT Pillar Pro TGL 2C3980LXRACTSTD.
- Suosittelemme Flex ABS 140 liitosköyden kanssa käytettäväksi seuraavia työvaljaita: Perustyöskentelyyn CT Work Tec 140. Valjaan varaan nojautuen työskentelyyn CT Axess QR. Pelastuskäyttöön CT Air Ascent.