CT - Putoamissuojainpakkaus - Säiliötyöpakkaus Sparrow 10m

Vandernet Oy
KopioiKopioi
CT - Putoamissuojainpakkaus - Säiliötyöpakkaus Sparrow 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Turvavaljailla - ei

  • Putoamissuojatoiminto - ei

  • Sisältää pelastusköyden - kyllä

  • Sisältää köysikoukun - kyllä

  • Turvahaka sisältyy - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430023641388

Sähkönumero

6316103

Toimittajan tuotenumero

AS-10S

Tukkuerä

1

Turvavaljailla:

ei

Putoamissuojatoiminto:

ei

Sisältää pelastusköyden:

kyllä

Sisältää köysikoukun:

kyllä

Turvahaka sisältyy:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muu

Käyttövalmis säiliötyöpakkaus. 1kpl laskeutumislaite, 1kpl lukkiutuvatuplataljapyörä, 1kpl tuplataljapyörä, 4kpl alumiinisulkurengasautomaattilukituksella ja sileällä Catch-free portilla, 1kpl 11mm 50mköysi päätylenkillä, 1kpl 18L köysireppu, laatikko.

Säiliötyöskentelyyn, ahtaisiin tiloihin ja muihin vastaaviin olosuhteisiin suunniteltu valmispakkaus, jossa itsestään lukkiutuva 4:1 nostotaljakokonaisuus sekä laskeutumislaite, joiden avulla työpari voidaan hallitusti laskea työkohteeseen ja nostaa takaisin.

Soveltuu myös siiloihin, kaivoihin jne. Suunnitetu kemianteollisuuden, elintarviketeollisuuden, meriteollisuuden ja merenkulun, vesihuollon jne. tarpeet huomioiden.
Taljauskokonaisuuden käyttökelpoinen kokonaispituus kolmijalan kanssa käytettäessä 10 m. Rajoitetuissa olosuhteissa voidaan käyttää myös 12 m asti.

Pakkausta operoivalla käyttäjällä tulee olla päällään työasemointivaljaat (esim. CT Axess QR).

Sisältää seuraavat CT - Climbing Technology ja Edelrid varusteet:
1 kpl: CT Sparrow laskeutumislaite
1 kpl: CT Up Lock lukkiutuva tuplataljapyörä
1 kpl: CT Up Roll tuplataljapyörä
4 kpl: CT Pillar Pro TG alumiinisulkurengas Triplex automaattilukituksella ja sileällä Catch-free portilla
1 kpl: Edelrid 11 mm 50 m köysi päätylenkillä
1 kpl: CT Carrier 18 L köysireppu
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko

Maksimielinikä: Köysi 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.

Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Säiliötyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKSAT1 (Sähkönro 6313607)

Saatavissa tilauksesta myös muilla köysipituuksilla.

Suosittelemme täydentämään pakkausta seuraavilla varusteilla:
- CT Fast Ankor säädettävä ankkurinauha 20-150cm. Tuotekoodi 7W130.
- CT Axess QR työasemointivaljaat. Tuotekoodi 7H170.
- Ikar DB-A3 kolmijalka. Tuotekoodi 41-49
Lisäksi, kun säiliössä ei ole tikkaita tai muita rakenteita, ja ollaan roikkumistilanteessa tämän pakkauksen varusteiden varassa, tulee alamies olla varmistettuna lisäksi putoamisen pysäyttävällä järjestelmällä: Tähän suositeltavia varusteita ovat mm. Edelrid Fuse putoamisen pysäyttävä köysitarrain tarvikkeineen, tai Ikar HRA kelautuva turvatarrain pelastusvinssillä. Kysy niihin tarvittavista osista myyjältäsi.