CT - Putoamissuojaintarvike - Waist Tec QR työasem.vyö S-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putoamissuoja - kyllä
Työasemointi - kyllä
Soveltuu pelastustyöhön - kyllä
Koko - M
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057733301579
Sähkönumero
6316127
Toimittajan tuotenumero
7H166BCO1CT0STD
Tukkuerä
1
Putoamissuoja:
kyllä
Työasemointi:
kyllä
Soveltuu pelastustyöhön:
kyllä
Koko:
M
Väri:
muu
Soveltuu laskeutumiseen:
ei
Soveltuu tikaskäyttöön:
kyllä
D-renkaiden lukumäärä edessä:
0
D-renkaiden lukumäärä takana:
1
D-renkaiden lukumäärä sivulla:
2
Rintalenkkien lukumäärä:
0
Pidennetty D-rengas:
ei
Selkätuki:
kyllä
Sivuilla alumiiniset EN358 mukaiset kiinnityspisteet työasemointiin. Kiinnityspisteillä kaksi asentoa: Työasento, missä ne osoittavat ulospäin ja liitosköyden kiinnittäminen on helppoa. Stand By asento, missä ne ovat taitettuina lantiovyön myötäisiksi eivätkä häiritse ja minimoivat sekä takertumisriskin että vähentämän rakenteiden naarmuttamisriskiä.
Takana EN358 mukainen tekstiilinen kiinnityspiste kulurajoitusjärjestelmän liitosköydelle. Neljä kiinnityslenkkiä työkaluille tai muille varusteille. Käyttäjän maksimipaino 140 kg. CE EN358. Maksimielinikä: 12 vuotta (= 2 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä). Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Saatavilla kaksi kokoa:
S-M. 63-95 cm. Paino 480 g:7H166BCO1CT0STD
L-XL. 73-120 cm. Paino 500 g: 7H166DEO1CT0STD





