CT - Valjaat - Work Tec QR valjaat S-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putoamissuoja - kyllä
Työasemointi - ei
Soveltuu pelastustyöhön - kyllä
Koko - M
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8056734830125
Sähkönumero
6316175
Toimittajan tuotenumero
7H142BCO1CT0STD
Tukkuerä
5
Putoamissuoja:
kyllä
Työasemointi:
ei
Soveltuu pelastustyöhön:
kyllä
Koko:
M
Väri:
muu
Soveltuu laskeutumiseen:
ei
Soveltuu tikaskäyttöön:
kyllä
D-renkaiden lukumäärä edessä:
1
D-renkaiden lukumäärä takana:
1
D-renkaiden lukumäärä sivulla:
0
Rintalenkkien lukumäärä:
1
Pidennetty D-rengas:
ei
Selkätuki:
kyllä
Kaksi putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspistettä: Metallilenkki selässä ja vahvistettu tekstiililenkki rinnassa. Tilavat varustelenkit molemmilla puolilla. Rinnassa innovatiivinen sulkuhihna Twist-soljella. Valjaita voi pitää käveltäessä tai autoa ajaessa päällä ilman sulkurengasta. Olkahihnoissa automaattisesti lukkiutuvat soljet.
Täyttää Euroopan CE EN361 standardin vaatimukset. Materiaalit: Kuituosat polyesteri ja nylon, säätösoljet teräs, selkäkiinnityspiste teräs. Maksimielinikä: 12 vuotta (=2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä). Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Saatavilla kaksi kokoa:
S-M: Lantion ympärysmitta: 60-105 cm. Jalkalenkkien pituus: 50-70 cm. Käyttäjän pituus: 160-185 cm. Paino: 900 g.
L-XL: Lantion ympärysmitta: 75-125 cm. Jalkalenkkien pituus: 60-80 cm. Käyttäjän pituus: 170-195 cm. Paino: 950 g.
Lisävarusteet:
- CT Hook Rest pidikepari liitosköyden päiden kiinnittimille (6V5220001CT0STD)
- CT Truck työkalupidike (6V51901V1CT0STD)
- Edelrid työkalupussit


