DANFOSS - Anturi - MBT 3560-0001-0050-60-415

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410026050479
Sähkönumero
2605047
Toimittajan tuotenumero
084Z4100
Tukkuerä
1
Pt1000-lämpötilalähetin. -50...+200 astC. 1/4. 50 mm. 4-20 mA
MBT 3560 -sarjassa on yhditetty vakiolämpötila-anturien tekniikkaa ja MBS-painelähetinten kytkentöjä uuteen elektroniikkaan, minkä tuloksena on kehittetty pienikokoinen lämpötila-anturi, johon sisältyy sisäänrakennettu lähetin. MBT 3560 on suunniteltu käytettäviksi rankoissa teollisuusympäristöissä, missä vaaditaan luotettavia, järeitä ja tarkkoja laitteita. Saatavana laajan prosessi- ja sähköliitäntävalikoiman mukana. Voidaan toteuttaa myös 33 mm:n jatkolla, jonka avulla voidaan mitata jopa 200 °C:n lämpötiloja tuhoamatta sisäänrakennettua elektroniikkaa.
MBT 3560 -sarjassa on yhditetty vakiolämpötila-anturien tekniikkaa ja MBS-painelähetinten kytkentöjä uuteen elektroniikkaan, minkä tuloksena on kehittetty pienikokoinen lämpötila-anturi, johon sisältyy sisäänrakennettu lähetin. MBT 3560 on suunniteltu käytettäviksi rankoissa teollisuusympäristöissä, missä vaaditaan luotettavia, järeitä ja tarkkoja laitteita. Saatavana laajan prosessi- ja sähköliitäntävalikoiman mukana. Voidaan toteuttaa myös 33 mm:n jatkolla, jonka avulla voidaan mitata jopa 200 °C:n lämpötiloja tuhoamatta sisäänrakennettua elektroniikkaa.
- Erittäin pieni malli
- Haponkestävä kotelo ruostumatonta terästä (AISI 316L)
- Lämpötila-alue -50 °C - +200°C
- Pt 1000 -vastuselementti
- Lähtösignaalit: 4 - 20 mA tai radiometrinen
- Suojaputki: ø 8 mm
- Useita kärjen pituuksia: 50 mm - 250 mm



