DANFOSS - Apukosketinlohko Danfoss - CB-NC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5702423015832
Sähkönumero
3883742
Toimittajan tuotenumero
037H0112
Tukkuerä
20
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
asennus ylös


