DANFOSS - Jarruvastus - 21?, 1,8 kW / 120sec, IP20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - jarruvastus
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3883727
Toimittajan tuotenumero
181B0234
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
jarruvastus
Lisätarvike:
kyllä
BRR-0045-HD-5, Sisältää lämpösuojan
Jarruvastusta käytetään taajuusmuuttajasovelluksessa jossa moottorin pyörimistä pitää jarruttaa
Tämä vastus sopii VACON 100 Industrial ja NXS/NXP malleilhin:
VACON 100 Industrial 500V, MR6, 0038 - 0061
VACON NXS/NXP, 500V, NX_ 0038 - 0045
Jarruvastusta käytetään taajuusmuuttajasovelluksessa jossa moottorin pyörimistä pitää jarruttaa
Tämä vastus sopii VACON 100 Industrial ja NXS/NXP malleilhin:
VACON 100 Industrial 500V, MR6, 0038 - 0061
VACON NXS/NXP, 500V, NX_ 0038 - 0045