DANFOSS - Jarruvastus - 3,25?, 11,8 kW / 120sec, IP20

Danfoss Oy Ab/Drives
KopioiKopioi
DANFOSS - Jarruvastus - 3,25?, 11,8 kW / 120sec, IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - jarruvastus

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3883733

Toimittajan tuotenumero

181B0470

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

jarruvastus

Lisätarvike:

kyllä

BRR-0300-HD-5, Sisältää lämpösuojan

Jarruvastusta käytetään taajuusmuuttajasovelluksessa jossa moottorin pyörimistä pitää jarruttaa
Tämä vastus sopii VACON 100 Industrial ja NXS/NXP malleihin joissa on jarruhakkuri.
VACON 100 Industrial 500V, MR9, 0261 - 0310
VACON NXS/NXP, 500V, NX_ 140 - 0300