DANFOSS - Jarruvastus - 42?, 0,91 kW / 120sec, IP20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - jarruvastus
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3883714
Toimittajan tuotenumero
181B0233
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
jarruvastus
Lisätarvike:
kyllä
BRR-0031-HD-5, Sisältää lämpösuojan
Jarruvastusta käytetään taajuusmuuttajasovelluksessa jossa moottorin pyörimistä pitää jarruttaa
Tämä vastus sopii VACON 100 Industrial ja NXS/NXP malleihin:
VACON 100 Industrial 500V, MR5, 0016 - 0031
VACON NXS/NXP, 500V, NX_ 0031
Jarruvastusta käytetään taajuusmuuttajasovelluksessa jossa moottorin pyörimistä pitää jarruttaa
Tämä vastus sopii VACON 100 Industrial ja NXS/NXP malleihin:
VACON 100 Industrial 500V, MR5, 0016 - 0031
VACON NXS/NXP, 500V, NX_ 0031