DANFOSS - Jarruvastus - 6,5?, 5,9 kW / 120sec, IP20

Danfoss Oy Ab/Drives
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - jarruvastus

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3883729

Toimittajan tuotenumero

181B0238

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

jarruvastus

Lisätarvike:

kyllä

BRR-0105-HD-5, Sisältää lämpösuojan

Jarruvastusta käytetään taajuusmuuttajasovelluksessa jossa moottorin pyörimistä pitää jarruttaa
Tämä vastus sopii VACON 100 Industrial ja NXS/NXP malleihin joissa on jarruhakkuri.
VACON 100 Industrial 500V, MR8, 0140 - 0205
VACON NXS/NXP, 500V, NX_ 0072 - 0105