DANFOSS - Jarruvastus - 63?, 0,61 kW / 120sec, IP20

Danfoss Oy Ab/Drives
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - jarruvastus

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3883599

Toimittajan tuotenumero

181B0230

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

jarruvastus

Lisätarvike:

kyllä

BRR-0022-HD-5, Sisältää lämpösuojan

Jarruvastusta käytetään taajuusmuuttajasovelluksessa jossa moottorin pyörimistä pitää jarruttaa
Tämä vastus sopii VACON 100 Industrial ja NXS/NXP malleihin:.
VACON 100 Industrial 500V, MR4, 0003 - 0012
VACON NXS/NXP, 500V, NX_00035-NX_00225