DANFOSS - Painelähetin Danfoss - MBS1700 0-25bar G1/4

Danfoss Oy Ab/I.Autom.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispainetaso EN 1333 (PN...) - 25

  • Prosessilämpötila - -40...85 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä

  • Nimellispainetaso EN 1333 mukaan H-puolella (PN ...) - 25

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5702423295371

Sähkönumero

2718004

Toimittajan tuotenumero

060G6103

Tukkuerä

1

Nimellispainetaso EN 1333 (PN...):

25

Prosessilämpötila:

-40...85 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

kyllä

Nimellispainetaso EN 1333 mukaan H-puolella (PN ...):

25

Nimellispainetaso EN 1333 mukaan L-puolella (PN ...):

25

Nimellispainetaso ASME B16.5 (Class ...):

25

Nimellispainetaso ASME B16.5 (Class ...) H-puolella (Class ...):

25

Nimellispainetaso ASME B16.5 (Class ...) L-puolella (Class ...):

25

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

Käyttölämpötila:

-40...85 °C

Paino:

0.16 kg