DANFOSS - Painelähetin - MBS 3000-1611-A1AB04-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027180069
Sähkönumero
2718006
Toimittajan tuotenumero
060G1123
Tukkuerä
1
Painelähetin teollisuus, 0-4 bar(g), 4-20 mA, 1/4
Kompakti MBS 3000 -painelähetin on tarkoitettu käytettäväksi lähes kaikissa teollisuussovelluksissa, ja se takaa luotettavan painemittauksen rankoissakin ympäristöoloissa. Loistavan tärinävakauden, tukevan rakenteen ja hyvän EMC/EMI-suojauksen ansiosta painelähetin täyttää tiukimmatkin teollisuuden vaatimukset.
Kompakti MBS 3000 -painelähetin on tarkoitettu käytettäväksi lähes kaikissa teollisuussovelluksissa, ja se takaa luotettavan painemittauksen rankoissakin ympäristöoloissa. Loistavan tärinävakauden, tukevan rakenteen ja hyvän EMC/EMI-suojauksen ansiosta painelähetin täyttää tiukimmatkin teollisuuden vaatimukset.
- 4 - 20 mA lähtösignaali
- Väilaineen lämpötila -40...+85 °C
- Mittausalue 0...4 bar(g)
- Vakiopaineliitäntä G 1/4\" A ISO 228/1



