DANFOSS - Taajuusm. 1,1kW 400V C2 IP21 - VACON0100-3L-0003-5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Verkkojännite - 380...500 V
Maksimi ulostulotaajuus - 320 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 3.4 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 1.1 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
VACON 100 INDUSTRIAL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410038882563
Sähkönumero
3888256
Toimittajan tuotenumero
136N5069
Tukkuerä
1
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Verkkojännite:
380...500 V
Maksimi ulostulotaajuus:
320 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
3.4 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
1.1 kW
Korkeus:
328 mm
Syvyys:
190 mm
Leveys:
128 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee CAN-protokollaa:
kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Tulevien vaiheiden määrä:
3
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
6
Sopii kiinteistörakentamiseen:
kyllä
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Maksimi ulostulojännite:
500 V
Analogialähtöjen lukumäärä:
1
Analogiatulojen lukumäärä:
2
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.75 kW
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
kyllä
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
kyllä
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
kyllä
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
kyllä
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
kyllä
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
kyllä
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
kyllä
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
1
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
1
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
3
Sisäänrakennettu jarruvastus:
ei
Runko MR4
Jarruhakkuri vakiona rungossa MR4-MR6, Suuremmissa saatavana tehdasoptiona.
Optiona mm:
OPT-BJ-V, STO/ATEX kortti, 3887408
OPT-EA-V, Ethernet IP, 3887409
OPT-E3-V, Profibus, ruuviliitin, 3888239
OPT-E5-V, Profibus, D9 liitin, 3888238