DANFOSS - Taajuusmuuttaja 0,75kW IP55 - VLT AQUA Drive FC202


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Verkkojännite - 380...480 V
Maksimi ulostulotaajuus - 590 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 2.4 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.75 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
VLT AQUA Drive FC202
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5702427919891
Sähkönumero
3871141
Toimittajan tuotenumero
131U0935
Tukkuerä
1
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Verkkojännite:
380...480 V
Maksimi ulostulotaajuus:
590 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
2.4 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.75 kW
Korkeus:
420 mm
Syvyys:
177 mm
Leveys:
200 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Tulevien vaiheiden määrä:
3
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
6
Sopii kiinteistörakentamiseen:
kyllä
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Maksimi ulostulojännite:
480 V
Analogialähtöjen lukumäärä:
1
Analogiatulojen lukumäärä:
2
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
2
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.75 kW
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
kyllä
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
kyllä
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
kyllä
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
1
Optisella liitännällä:
ei
Sisäänrakennettu jarruvastus:
ei
Runko A4
IP55
EMC-taso C2 150 m (EMC C1-taso 50 m)
Maksimi ympäristön lämpötila +50°C
Myös ulkoasennukseen, min -25°C
Saatavilla tehdastilauksena:
Pääkytkin
STO
ATEX-termistoritulo
VLT® AQUA Drive FC202
Danfoss VLT AQUA taajuusmuuttaja on suunniteltu erityisesti vesi- ja jätevesisovelluksiin. VLT AQUA taajuusmuuttajassa on laaja valikoima tehokkaita vakio- ja lisätoimintoja ja se on kokonaiskustannuksiltaan edullisin ratkaisu vesi- ja jätevesisovelluksiin.