DANIA - Lämpöpuhallin Dania - DANIA 15 KW, 400 V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...15 kW
Ilmanvirtaus - 1300 m³/h
Liitäntäjännite - 400 V
Tehotasojen määrä - 2
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081031956
Sähkönumero
8103195
Toimittajan tuotenumero
1650
Tukkuerä
14
Lämpöteho:
0...15 kW
Ilmanvirtaus:
1300 m³/h
Liitäntäjännite:
400 V
Tehotasojen määrä:
2
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
ei
Pyörät:
ei
Energiankulutus:
15 kW
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Leveys:
350 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kuivausasento:
ei
Väri:
punainen
Syvyys:
440 mm
Korkeus:
600 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
Siirrettävä lämpöpuhallin
DANIA lämpöpuhaltimen kuori on emaloitua terästä. Kantokahvat ovat
tukevat, turvalliset ja hyvin eristetyt. Puhaltimessa on vankat ruostumattomasta teräksestä valmistetut lämmityselementit, jotka on eristetty laitteen rungosta.
Tehonvalintakytkimellä voidaan valita joko ½ tai 1/1 lämmitysteho ja
huonetermostaatti valvoo että haluttu lämpötila pysyy vakiona.
Dania lämpöpuhallin on varustettu sisäänrakennetulla automaattisella
lämpötilanrajoittimella, joka katkaisee sähkönsyötön ylikuumenemistilanteissa.