DANIA - Lämpöpuhallin Dania - DANIA 3,3 KW, 230 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...3 kW
Ilmanvirtaus - 400 m³/h
Liitäntäjännite - 230 V
Tehotasojen määrä - 2
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081031833
Sähkönumero
8103183
Toimittajan tuotenumero
1530
Tukkuerä
48
Lämpöteho:
0...3 kW
Ilmanvirtaus:
400 m³/h
Liitäntäjännite:
230 V
Tehotasojen määrä:
2
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
ei
Pyörät:
ei
Energiankulutus:
3.3 kW
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Leveys:
250 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kuivausasento:
ei
Väri:
punainen
Syvyys:
250 mm
Korkeus:
420 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
DANIA lämpöpuhaltimen kuori on emaloitua terästä. Kantokahvat ovat
tukevat, turvalliset ja hyvin eristetyt. Puhaltimessa on vankat ruostumattomasta teräksestä valmistetut lämmityselementit, jotka on eristetty laitteen rungosta.
Tehonvalintakytkimellä voidaan valita joko ½ tai 1/1 lämmitysteho ja
huonetermostaatti valvoo että haluttu lämpötila pysyy vakiona.
Dania lämpöpuhallin on varustettu sisäänrakennetulla automaattisella
lämpötilanrajoittimella, joka katkaisee sähkönsyötön ylikuumenemistilanteissa.



