DEFA - Kehys - IP 44 3mm PMMA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - muovi
Pituus - 595 mm
Leveys - 595 mm
Korkeus - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042325391
Sähkönumero
4232539
Toimittajan tuotenumero
120701
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
muovi
Pituus:
595 mm
Leveys:
595 mm
Korkeus:
3 mm
IP 44 tarvike Ledge Recessed 600 x600 valaisimeen
600 x 600 modullivalaisimen alaosaan asennettava 3mm korkuinen suoja levy. Materiaali PMMA.
Erittäin nopea sentaa.
600 x 600 modullivalaisimen alaosaan asennettava 3mm korkuinen suoja levy. Materiaali PMMA.
Erittäin nopea sentaa.


