DEFA - Latausasema peruslataus - DEFA Solid 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 4.6 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1
Integroitu RFID-kortin lukija - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7042287128001
Sähkönumero
3505354
Toimittajan tuotenumero
712800
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
4.6 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
Integroitu RFID-kortin lukija:
ei
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Radiostandardi 4G:
ei
Energiamittari:
ei
Latauskaapelin pituus:
6 m
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
ei
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sisältää näytön:
kyllä
NFC (Near Field Communication):
ei
Syöttöjännite:
220...240 V
Leveys:
85 mm
Korkeus:
312 mm
Syvyys:
70 mm
Asennuspuolen liitäntä:
yksivaiheinen
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
3.6 kW
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Latauslokien vienti:
ei
Erillinen syöttökeskus:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...4 mm²
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Lattia asennus:
ei


