DEFA - Numerokilpi - 001 musta numerokilpi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 400 mm
Leveys - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042060988
Sähkönumero
4206098
Toimittajan tuotenumero
111437
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
400 mm
Leveys:
230 mm
Korkeus:
4 mm
Musta numerolevy Defa Protect ja Neptune 001 valaisimille. Asennetaan valaisimen taakse. Numerolevyyn voi kiinnittää esimerkiksitalon numeron. Musta numerokilpi Protect/Neptune valaisimelle


