DEFA - Numerokilpi - 001 valkoinen numerokilpi

DEFA Oy
KopioiKopioi
DEFA - Numerokilpi - 001 valkoinen numerokilpi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 400 mm

  • Leveys - 230 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042060971

Sähkönumero

4206097

Toimittajan tuotenumero

105289

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

400 mm

Leveys:

230 mm

Korkeus:

4 mm

Valkoinen numerolevy Defa Protect ja Neptune 001 valaisimille. Asennetaan valaisimen taakse. Numerolevyyn voi kiinnittääesimerkiksi talon numeron. Numerolevy Protect/ Neptune valaisimelle