DEFA - Pinta-asennusvalaisin - LedgeCircle D460.Dali. 3000K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 29 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7323201207843
Sähkönumero
4232535
Toimittajan tuotenumero
120784
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
29 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
mattamuovi/satiini
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
460 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
35 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
27...27 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Ilma-aukoilla:
ei
Tehokerroin:
93
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
4
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
132...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3771...0 lm
LedgeCircle® on viimeisin lisäys Ledge® tuoteperheeseen. Se edustaa viimeisintä reunavalaistus LED-tekniikkaa, joka takaa ensiluokkaisen valon laadun ja energiatehokkuuden. Valaisimen korkeus on vain 35mm. Asennus on sekä helppoa että joustavaa erillisellä asennuslevyllä, joka mahdollistaa varsinaisen valaisimen asennuksen vasta viimeisenä
Erittäin hienostunut pinta-asennus valaisin. Halkaisija 460mm , LED 830 ,29 W, Dali, 3211lm