DEHN - Asennustarvike - Seinäkiinnike D40-50 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija - 40...50 mm
Etäisyys viittaa - seinä
Materiaali - muu
Etäisyys - 110...110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364287013
Sähkönumero
5822401
Toimittajan tuotenumero
105348
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
seinäkiinnike
Mastoputkenhalkaisija:
40...50 mm
Etäisyys viittaa:
seinä
Materiaali:
muu
Etäisyys:
110...110 mm
Seinäkiinnike, ruostumatonta terästä, pystyasennukseen, kiristimellä putkille D 40–50 mm