DEHN - Jalusta - Betonipaino 17kg

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kanta

  • Materiaali - betoni

  • Ukkosenjohtimen insertio - kiila

  • Halkaisija - 337 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364105119

Sähkönumero

5804069

Toimittajan tuotenumero

102340

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kanta

Materiaali:

betoni

Ukkosenjohtimen insertio:

kiila

Halkaisija:

337 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Paino:

17 kg

Betonipaino C45/55 17 kg