DEHN - Johdinpidin - DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058040165

Sähkönumero

5804016

Toimittajan tuotenumero

216000

Tukkuerä

25

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Tulojen lukumäärä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:

4

Kytkintoiminnolla:

ei

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Katon johdinteline, kaksiruuvinen kiinnike, Rd 7–10 mm, teräs/sinkitty, välikappaleella ja tiivisteellä, Ø 12 mm