DEHN - Kiinnitystarvike - Kiristysnauhapaketti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Perforoitu - ei
Leveys - 25 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364076525
Sähkönumero
5804198
Toimittajan tuotenumero
540901D
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Perforoitu:
ei
Leveys:
25 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
ruostumaton teräs
Nauhan tyyppi:
suora
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (1.4301)
Paksuus:
0.3 mm
Pakkauksessa:
kyllä
Kiristysnauhapaketti SPB 25X0.3 L100M V2A Materiaali ruostumaton teräs
Mitat 25 mm leveys, paksuus 3mm. Kelassa 100 m.
Mitat 25 mm leveys, paksuus 3mm. Kelassa 100 m.