DEHN - Kiinnitystarvike - Pantakiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364115880
Sähkönumero
5804068
Toimittajan tuotenumero
540105
Tukkuerä
50
Sieppaustangon d=16 mm kiinnike putkeen d=50-300 mm Sopii suorakaidetangoille 40x60 ... 70x70 mm sekä
pyöreille putkille d=50 - 300 mm
Materiaali ruostumaton teräs
Testattu EN 50164-1 standardin mukaan
pyöreille putkille d=50 - 300 mm
Materiaali ruostumaton teräs
Testattu EN 50164-1 standardin mukaan