DEHN - Kiinnitystarvike - Suojavaipan Ø17-21mm maadoitus

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Kiinnitystarvike - Suojavaipan Ø17-21mm maadoitus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pyöröjohtimen halkaisija - 17...21 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Puristusalue - 17...21 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364070530

Sähkönumero

5804260

Toimittajan tuotenumero

308406

Tukkuerä

1

Pyöröjohtimen halkaisija:

17...21 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Puristusalue:

17...21 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojaliitin RST ankkuritangon kiinnitysvälille 17–21 mm