DEHN - Kiskoliitin - Puristin 2,5-25 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Virtakiskon paksuus - 2...6 mm
Virtakiskon leveys - 2...6 mm
Suurin poikkipinta-ala - 25 mm²
Liittimen leveys - 6.5 mm
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364027732
Sähkönumero
1910102
Toimittajan tuotenumero
563011
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Virtakiskon paksuus:
2...6 mm
Virtakiskon leveys:
2...6 mm
Suurin poikkipinta-ala:
25 mm²
Liittimen leveys:
6.5 mm
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu lattajohdinliitoksiin:
ei
Riviliitin potentiaalintasaustangolle 2,5-25 mm² St/galZn


