DEHN - Köysi - Liitinsarja 6mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitoskappale
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364141773
Sähkönumero
6406762
Toimittajan tuotenumero
365509
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitoskappale
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Lisätarvike:
kyllä
Liitinsarja turvaköysijärjestelmiin, 16 mm², pituus 1000 mm, kuparia, kaapelikorvake Ø 6 mm ruostumatonta terästä, Ø 6–10 mm pyöreille johdoille