DEHN - Liitin - KS-liitin 6?10 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm
Materiaali - kupari
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi - KS-ruuvi
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs) - 100 kA
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364021358
Sähkönumero
5804254
Toimittajan tuotenumero
301007
Tukkuerä
1
Halkaisija pyöreä johdin 1:
8...10 mm
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi:
KS-ruuvi
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):
100 kA
KS-liitin, Cu-RCB, Rd 6–10 mm, yksiosainen