DEHN - Liitin - KSV 6.10 V2A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm
Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi - KS-ruuvi
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs) - 100 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364081284
Sähkönumero
5804125
Toimittajan tuotenumero
301009
Tukkuerä
1
Halkaisija pyöreä johdin 1:
8...10 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi:
KS-ruuvi
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):
100 kA
Kiristysruuviliitin (KS liitin) pyöröjohtimille. M10 pultti ja mutteri.