DEHN - Liitin - Liitäntäpanta, Rd 6?22 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija pyöreä johdin 1 - 6...10 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 6...22 mm
Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNearthing
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364123472
Sähkönumero
5804239
Toimittajan tuotenumero
308035
Tukkuerä
1
Halkaisija pyöreä johdin 1:
6...10 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Halkaisija, pyöreä johdin 2:
6...22 mm
Kiristysruuvien tyyppi:
kuusiokoloruuvi
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):
50 kA
Liitäntäpanta, Rd 6–22 mm / laippa 40 mm, teräs/paljas, puristuskehikolla Rd 6–10 mm varten