DEHN - Liitin - MAXI MV-puristin paljas teräs

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...16 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 15...25 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364055902

Sähkönumero

5804143

Toimittajan tuotenumero

308040

Tukkuerä

1

Halkaisija pyöreä johdin 1:

8...16 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

15...25 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

100 kA

MAXI MV -puristin, teräs (paljas), pyöreille johdoille Ø 8–16 mm / 15–25 mm, ruuvilla M12×65 mm MAXI MV LIITIN paljas teräs