DEHN - Liitin - MMV-puristin, 3-10mm ruostumat


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pyöreä johdin
Materiaali - ruostumaton teräs
Liitoksen poikkipinta-ala - 50...78 mm²
Puristusalue pyöröjohdin - 8...10 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364385306
Sähkönumero
5804235
Toimittajan tuotenumero
540271
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pyöreä johdin
Materiaali:
ruostumaton teräs
Liitoksen poikkipinta-ala:
50...78 mm²
Puristusalue pyöröjohdin:
8...10 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
MMV-puristin, ruostumaton teräs (V4A), Rd 3–10 mm, kuusiokoloruuvilla M8×30