DEHN - Liitin - MV-Puristin 8-10mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410058040554
Sähkönumero
5804055
Toimittajan tuotenumero
390050
Tukkuerä
50
Halkaisija pyöreä johdin 1:
8...10 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Halkaisija, pyöreä johdin 2:
8...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi:
kuusiokoloruuvi
Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):
100 kA