DEHN - Liitin - Pikaliitin 10 / 10mm

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Liitin - Pikaliitin 10 / 10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

10...10 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 10...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 10...10 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - ruuviton

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364288423

Sähkönumero

5804242

Toimittajan tuotenumero

308132

Tukkuerä

1

Halkaisija pyöreä johdin 1:

10...10 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

10...10 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

ruuviton

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

50 kA

DEHNclip-pikaliitin Rd 10 mm ja Rd 10 mm