DEHN - Liitin - Pikaliitin 12/19 mm

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Liitin - Pikaliitin 12/19 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

12...12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 10...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 12...12 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - ruuviton

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364288911

Sähkönumero

5804243

Toimittajan tuotenumero

308133

Tukkuerä

1

Halkaisija pyöreä johdin 1:

10...10 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

12...12 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

ruuviton

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

50 kA

DEHNclip-pikaliitin Rd 10 mm ja Rd 10 mm