DEHN - Liitin - Ristiliitin 8-10mm

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Halkaisija lattajohdin 1 - 30...30 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058040578

Sähkönumero

5804057

Toimittajan tuotenumero

319201

Tukkuerä

10

Halkaisija pyöreä johdin 1:

8...10 mm

Materiaali:

teräs

Halkaisija lattajohdin 1:

30...30 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

8...10 mm

Lattajohtimen leveys, johdin 2:

30...30 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

100 kA

Ristiliitin, KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN TUOTEKUVAUS
Brand: DEHN + SÖHNE
Type: KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
Part No.: 319 201

Cross unit for aboveground and underground connections For connecting conductors in cross and T arrangement
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Clamping range Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Intermediate plate: yes
Standard: EN 62561-1