DEHN - Liitin - Roof cond. holder f. corrug. s

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Liitin - Roof cond. holder f. corrug. s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien kiinnitystyyppi - pikakiinnitys

  • Johtimen halkaisija - 8...8 mm

  • Asennustapa - ruuvattava

  • Käyttökohde - muu

  • Pitimen materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364047730

Sähkönumero

5804268

Toimittajan tuotenumero

206339

Tukkuerä

1

Johtimien kiinnitystyyppi:

pikakiinnitys

Johtimen halkaisija:

8...8 mm

Asennustapa:

ruuvattava

Käyttökohde:

muu

Pitimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kannattimen materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kannattimen pituus:

58 mm

Johdinpideikkeen asennuskorkeus:

20 mm

Roof cond. holder f. corrug. sheet roofs profile 5/8 w. DEHNgrip Rd 8mm StSt