DEHN - Liitin - Satulakiinnike, kupari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pyöröjohtimen halkaisija - 6...10 mm
Materiaali - kupari
Puristusalue - 0.7...8 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DEHNlightning
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4013364091849
Sähkönumero
5003009
Toimittajan tuotenumero
365057
Tukkuerä
1
Pyöröjohtimen halkaisija:
6...10 mm
Materiaali:
kupari
Puristusalue:
0.7...8 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiristysruuvien tyyppi:
kuusiokoloruuvi
Satulakiinnike, kupari – puristusalue 0,7–8 mm, kulmamallinen, puristuskehikolla Rd 6–10 mm johdoille