DEHN - Maadoitustarvike - 35mm johtimelle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410058040813
Sähkönumero
5804081
Toimittajan tuotenumero
562035
Tukkuerä
200
Cupal-holkki – ulkopinta alumiinia, sisäpinta kuparia, 35 mm², pituus 32 mm