DEHN - Maadoitustarvike - Antenniputken kiinnike 16?168

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puristus-/kiristysalue - 16...168 mm

  • Johdinpidikkeen halkaisija - 4...10 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Kiinnikkeen pienin kiinnitysalue tuumissa - 3/8"

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058040585

Sähkönumero

5804058

Toimittajan tuotenumero

540100

Tukkuerä

10

Puristus-/kiristysalue:

16...168 mm

Johdinpidikkeen halkaisija:

4...10 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnikkeen pienin kiinnitysalue tuumissa:

3/8"

Kiinnikkeen suurin kiinnitysalue tuumissa:

6"

Antenniputken kiinnike D 16–168 mm, ruostumatonta terästä, liitäntä pyöreälle johdolle 6–8/10 mm tai kaapelille 4–50 mm²