DEHN - Maadoitustarvike - Conductor holder DEHNgrip Cu f


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pitimen materiaali - kupari
Johtimien kiinnitystyyppi - pikakiinnitys
Pyöröjohtimen halkaisija - 8...8 mm
Pitimen kiinnitystyyppi - tulpalla
Kannattimen materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364235649
Sähkönumero
5804288
Toimittajan tuotenumero
207107
Tukkuerä
1
Pitimen materiaali:
kupari
Johtimien kiinnitystyyppi:
pikakiinnitys
Pyöröjohtimen halkaisija:
8...8 mm
Pitimen kiinnitystyyppi:
tulpalla
Kannattimen materiaali:
kupari
Kaarikiinnikkeen materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Alustan materiaali:
muovi
Johdinpideikkeen asennuskorkeus:
43 mm