DEHN - Maadoitustarvike - Connection bracket for earth r

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
DEHN - Maadoitustarvike - Connection bracket for earth r

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - kytkentäliitin

  • Puristusalue pyöröjohdin - 7...10 mm

  • Lattajohdinkiinnikkeen leveys - 40 mm:n asti

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364026582

Sähkönumero

5804221

Toimittajan tuotenumero

620015

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

kytkentäliitin

Puristusalue pyöröjohdin:

7...10 mm

Lattajohdinkiinnikkeen leveys:

40 mm:n asti

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Materiaali:

teräs

Connection bracket for earth rods St/tZn D 20mm f. Rd 7-10mm Fl -40mm